Startseite

CABUR SRL - CBRCTB20010B CONF. 10M MINIBOX CALZA TRECCIATA - CTB20010B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCTB20010B CONF. 10M MINIBOX CALZA TRECCIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963083133

Artikelnummer

CBRCTB20010B

Herstellernummer

CTB20010B

Hersteller

CBR

Nenndurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-55...130 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina trecciataCONF. 10M MINIBOX CALZA TRECCIATA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.