CABUR SRL - CBRCT40025G CONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D40 35÷55 - CT40025G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - sonstige
Halogenfrei - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8017963082617
Artikelnummer
CBRCT40025G
Herstellernummer
CT40025G
Hersteller
CBR
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-55...130 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina trecciataCONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D4035 55… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


