Startseite

CABUR SRL - CBRCT15050B CONF. 50M CALZA TREC. HB94 N. D15 13÷25 - CT15050B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCT15050B CONF. 50M CALZA TREC. HB94 N. D15 13÷25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963082754

Artikelnummer

CBRCT15050B

Herstellernummer

CT15050B

Hersteller

CBR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

15 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Einsatztemperatur:

-55...130 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina trecciataCONF. 50M CALZA TREC. HB94 N. D1513 25… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.