CABUR SRL - CBRCCV03 CCV/2,5 CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Ausführung - doppelrechtwinklig
Packung
1 ST
EAN
4013288148650
Artikelnummer
CBRCCV03
Herstellernummer
CCV03
Hersteller
CBR
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Isoliert:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Gewölbte Klinge:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
nein
Kappe drehbar:
nein
Mit Schlagkappe:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl


