Startseite

CABUR SRL - CBR8904052 RM84-2012-35-1024 REL 24VDC 2-SC 8A - 8904052

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBR8904052 RM84-2012-35-1024 REL  24VDC 2-SC 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8017963025768

Artikelnummer

CBR8904052

Herstellernummer

8904052

Hersteller

CBR

Relè di sostituzione da 24Vdc e 8A.