Startseite

CABUR SRL - CBR8904042 RM12-2011-35-1024 REL 24VDC 1-SC 8A - 8904042

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBR8904042 RM12-2011-35-1024 REL  24VDC 1-SC 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8017963025744

Artikelnummer

CBR8904042

Herstellernummer

8904042

Hersteller

CBR

Relè di sostituzione da 24Vdc e 8A.