Startseite

CABUR SRL - CBR8904002 G2RL-2-24VDC REL 24VDC 2-SC 8A - 8904002

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBR8904002 G2RL-2-24VDC REL  24VDC 2-SC 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8017963017855

Artikelnummer

CBR8904002

Herstellernummer

8904002

Hersteller

CBR

Relè di sostituzione da 24Vdc e 8A.