Startseite

CABLOFIL - CAB801534 Unterlegscheibe - 801534

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB801534 Unterlegscheibe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 14 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12

Packung

  • 100 ST

EAN

3599078015346

Artikelnummer

CAB801534

Herstellernummer

801534

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

14 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Außendurchmesser:

27 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Stärke:

2.5 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

rondella M12 - 316L