Startseite

CABLOFIL - CAB801514 Unterlegscheibe - 801514

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB801514 Unterlegscheibe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 9 mm

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Stärke - 1.2 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 100 ST

EAN

3599078015148

Artikelnummer

CAB801514

Herstellernummer

801514

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

9 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Stärke:

1.2 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

rondella M8 - 316L