Startseite

CABLOFIL - CAB755003 Schwerlastgitterrinne - 755003

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB755003 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599077550039

Artikelnummer

CAB755003

Herstellernummer

755003

Hersteller

BTI

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1225 mm²

passerella bordo macchina TXF35 - lunghezza 3m - Finitura GC