CABLOFIL - CAB646204 Clip f.Schutzhaube - 646204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
25 ST
EAN
3599076462043
Artikelnummer
CAB646204
Herstellernummer
646204
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


