Startseite

CABLOFIL - CAB646200 Clip f.Schutzhaube - 646200

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB646200 Clip f.Schutzhaube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3599076462005

Artikelnummer

CAB646200

Herstellernummer

646200

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

clip di fissaggio coperchio CLIP F02 per passerelle CF54 e CF105 - Finitura GS