CABLOFIL - CAB646014 Schutzhaube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
2 M
EAN
3599076460148
Artikelnummer
CAB646014
Herstellernummer
646014
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige