Startseite

CABLOFIL - CAB629104 CAB - CVN100 316L COPERCHIO 100MM L=1M - 629104

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB629104 CAB - CVN100 316L COPERCHIO 100MM L=1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

3599076291049

Artikelnummer

CAB629104

Herstellernummer

629104

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

coperchio CVN100 - larghezza 121mm - lunghezza 1m - Finitura 316L