Startseite

CABLOFIL - CAB597033 Konsole - 597033

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB597033 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599075970334

Artikelnummer

CAB597033

Herstellernummer

597033

Hersteller

BTI

Länge:

300 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

110 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...300 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 300mm - GC