Startseite

CABLOFIL - CAB597013 CAB - C21S150GC MENSOLA 41X21 - 597013

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB597013 CAB - C21S150GC MENSOLA 41X21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599075970136

Artikelnummer

CAB597013

Herstellernummer

597013

Hersteller

BTI

Länge:

150 mm

Höhe:

110 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...150 mm

Breite:

45 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 150mm - GC