CABLOFIL - CAB596053 CAB - C41D500GC MENSOLA RINF. DOPPIA - 596053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Höhe - 180 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
3599075960533
Artikelnummer
CAB596053
Herstellernummer
596053
Hersteller
BTI
Länge:
500 mm
Höhe:
180 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...500 mm
Breite:
45 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


