Startseite

CABLOFIL - CAB596043 CAB - C41D400GC MENSOLA RINF. DOPPIA - 596043

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB596043 CAB - C41D400GC MENSOLA RINF. DOPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...400 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075960434

Artikelnummer

CAB596043

Herstellernummer

596043

Hersteller

BTI

Länge:

400 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

180 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...400 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

mensola rinforzata doppia C41D 400 - lunghezza 400mm - GC