CABLOFIL - CAB595244 CAB - EQ2T 316L ELEMENTO DI ASSEBLAGGIO - 595244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Befestigungswinkel
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3599075952446
Artikelnummer
CAB595244
Herstellernummer
595244
Hersteller
BTI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Befestigungswinkel
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
elemento di assemblaggio EQ2T - Finitura L


