CABLOFIL - CAB595214 CAB - ECL41/41 316L GIUNTO LINEARE PROFI - 595214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
3599075952149
Artikelnummer
CAB595214
Herstellernummer
595214
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
giunto lineare per profilati ECL41/41 - Finitura L


