Startseite

CABLOFIL - CAB595053 Konsole - 595053

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB595053 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...500 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3599075950534

Artikelnummer

CAB595053

Herstellernummer

595053

Hersteller

BTI

Länge:

500 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...500 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

asta a parete C41S - lunghezza 500mm - GC