CABLOFIL - CAB595043 Konsole - 595043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...400 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3599075950435
Artikelnummer
CAB595043
Herstellernummer
595043
Hersteller
BTI
Länge:
400 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...400 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


