Startseite

CABLOFIL - CAB595034 Konsole - 595034

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB595034 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599075950343

Artikelnummer

CAB595034

Herstellernummer

595034

Hersteller

BTI

Länge:

300 mm

Höhe:

130 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...300 mm

Breite:

45 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

asta a parete C41S - lunghezza 300mm - 316L