Startseite

CABLOFIL - CAB595033 Konsole

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB595033 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 300 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075950336

Artikelnummer

CAB595033

Herstellernummer

595033

Hersteller

BTI

Höhe:

130 mm

Länge:

300 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...300 mm

Breite:

45 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

asta a parete C41S - lunghezza 300mm - GC