Startseite

CABLOFIL - CAB586741 CAB - SEPARATORE COTFIL 100EZ - 586741

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB586741 CAB - SEPARATORE COTFIL 100EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 94 mm

  • Befestigungsart - schraubenlos

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 118 mm

  • Befestigungslochung - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

3599075867412

Artikelnummer

CAB586741

Herstellernummer

586741

Hersteller

BTI

Trennwandhöhe:

94 mm

Befestigungsart:

schraubenlos

Ausführung:

L-Profil

Länge:

118 mm

Befestigungslochung:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

separatore COTFIL - altezza 100mm - lunghezza 3m - Finitura EZ