CABLOFIL - CAB586731 CAB - SEPARATORE COTFIL 75EZ - 586731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 71 mm
Befestigungsart - schraubenlos
Ausführung - L-Profil
Länge - 118 mm
Befestigungslochung - nein
Packung
12 ST
EAN
3599075867313
Artikelnummer
CAB586731
Herstellernummer
586731
Hersteller
BTI
Trennwandhöhe:
71 mm
Befestigungsart:
schraubenlos
Ausführung:
L-Profil
Länge:
118 mm
Befestigungslochung:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


