CABLOFIL - CAB586721 CAB - SEPARATORE COTFIL 50EZ - 586721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 44 mm
Befestigungsart - schraubenlos
Ausführung - L-Profil
Länge - 118 mm
Befestigungslochung - nein
Packung
12 ST
EAN
3599075867214
Artikelnummer
CAB586721
Herstellernummer
586721
Hersteller
BTI
Trennwandhöhe:
44 mm
Befestigungsart:
schraubenlos
Ausführung:
L-Profil
Länge:
118 mm
Befestigungslochung:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


