CABLOFIL - CAB586060 Konsole - 586060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 75 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3599075860604
Artikelnummer
CAB586060
Herstellernummer
586060
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
75 mm
mensola a parete CM50 - Finitura GS


