CABLOFIL - CAB586057 CAB - CAT30 DC MENSOLA SPECIALE - 586057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Packung
1 ST
EAN
3599075860574
Artikelnummer
CAB586057
Herstellernummer
586057
Hersteller
BTI
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Farbe:
Zink


