Startseite

CABLOFIL - CAB586050 Konsole - 586050

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB586050 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 36 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 30...30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075860505

Artikelnummer

CAB586050

Herstellernummer

586050

Hersteller

BTI

Länge:

36 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

30...30 mm

Breite:

30 mm

Winkel:

90...90 °

mensola speciale CAT30 - Finitura GS