Startseite

CABLOFIL - CAB561313 CAB - EDF300GC PROFILATO L=270MM - 561313

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB561313 CAB - EDF300GC PROFILATO L=270MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 270 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075613132

Artikelnummer

CAB561313

Herstellernummer

561313

Hersteller

BTI

Länge:

270 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

48 mm

Höhe:

26 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

0 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato EDF300 - lunghezza 270mm - GC