Startseite

CABLOFIL - CAB561023 CAB - EDF3000GC PROFILATO A U L=3000MM - 561023

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB561023 CAB - EDF3000GC PROFILATO A U L=3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2970 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075610230

Artikelnummer

CAB561023

Herstellernummer

561023

Hersteller

BTI

Länge:

2970 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

48 mm

Höhe:

26 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

0 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato EDF3000 - lunghezza 3m - GC