CABLOFIL - CAB561020 U-Hangestiel - 561020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2970 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3599075610209
Artikelnummer
CAB561020
Herstellernummer
561020
Hersteller
BTI
Länge:
2970 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
2 mm
Tragfähigkeit:
0 kN
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein