CABLOFIL - CAB561010 U-Hangestiel - 561010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1980 mm
Breite - 48 mm
Höhe - 26 mm
Schlitzbreite - 25 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075610100
Artikelnummer
CAB561010
Herstellernummer
561010
Hersteller
BTI
Länge:
1980 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
7.5 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
0 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt