Startseite

CABLOFIL - CAB558346 CAB - FASLOCK SMALL ZNNI GIUNTO X CURVA

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB558346 CAB - FASLOCK SMALL ZNNI GIUNTO X CURVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Eckverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

3599079917755

Artikelnummer

CAB558346

Herstellernummer

558346

Hersteller

BTI

Ausführung:

Eckverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

24.4 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

3.9...4.4 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

FASLOCK small - giunto per curva, materiale ZnNi