CABLOFIL - CAB558326 CAB - FASLOCK XL ZNNI GIUNTO X CURVA - 558326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Art der Verbindung - einschnappbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
25 ST
EAN
3599079917786
Artikelnummer
CAB558326
Herstellernummer
558326
Hersteller
BTI
Ausführung:
Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Art der Verbindung:
einschnappbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
4.4...5.9 mm
Länge:
26.9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Farbe:
Zink


