CABLOFIL - CAB558247 Schnellverbinder - 558247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Gelenkverbinder vertikal - nein
Art der Verbindung - einschnappbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
50 ST
EAN
3599075582476
Artikelnummer
CAB558247
Herstellernummer
558247
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Art der Verbindung:
einschnappbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Länge:
250 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink


