CABLOFIL - CAB558246 CAB - EDRN ZNNI GIUNTO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
50 ST
EAN
3599079917724
Artikelnummer
CAB558246
Herstellernummer
558246
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
Zink
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
250 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9...5.9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...120 °C