Startseite

CABLOFIL - CAB558056 CAB - CE40ZNMG PIASTRINA - 558056

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB558056 CAB - CE40ZNMG PIASTRINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 58.5 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 3.5 mm

  • Durchmesser - 8.5 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 25 ST

EAN

3599079917823

Artikelnummer

CAB558056

Herstellernummer

558056

Hersteller

BTI

Länge:

58.5 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

3.5 mm

Durchmesser:

8.5 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Ausführung:

Auflageprofil

Tragfähigkeit:

1000 N

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

CE40 - piastrina di fissaggio, materiale ZnMg