Startseite

CABLOFIL - CAB557890 Konsole/Stiel - 557890

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB557890 Konsole/Stiel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3599075578905

Artikelnummer

CAB557890

Herstellernummer

557890

Hersteller

BTI

Länge:

400 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

140 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...400 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

mensola a L CC21S 400 - 41x21mm - lunghezza 400mm - GS