CABLOFIL - CAB557880 Konsole/Stiel - 557880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 140 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3599075578806
Artikelnummer
CAB557880
Herstellernummer
557880
Hersteller
BTI
Länge:
300 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
140 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


