Startseite

CABLOFIL - CAB557870 Konsole/Stiel - 557870

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB557870 Konsole/Stiel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599075578707

Artikelnummer

CAB557870

Herstellernummer

557870

Hersteller

BTI

Länge:

200 mm

Höhe:

140 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Breite:

41 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a L CC21S 200 - 41x21mm - lunghezza 200mm - GS