Startseite

CABLOFIL - CAB557860 Konsole/Stiel - 557860

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB557860 Konsole/Stiel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3599075578608

Artikelnummer

CAB557860

Herstellernummer

557860

Hersteller

BTI

Länge:

150 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

140 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

mensola a L CC21S 150 - 41x21mm - lunghezza 150mm - GS