Startseite

CABLOFIL - CAB557313 Aufhangungsbugel - 557313

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB557313 Aufhangungsbugel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 58 mm

  • Höhe - 58 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599075573139

Artikelnummer

CAB557313

Herstellernummer

557313

Hersteller

BTI

Länge:

58 mm

Höhe:

58 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...50 mm

Breite:

30 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a L CAQ50 - Finitura GC