CABLOFIL - CAB557304 Wand- und Deckenbugel - 557304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 58 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...50 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3599075573047
Artikelnummer
CAB557304
Herstellernummer
557304
Hersteller
BTI
Länge:
110 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
58 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...50 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl


