CABLOFIL - CAB557300 Wand- und Deckenbugel - 557300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 58 mm
Länge - 110 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075573009
Artikelnummer
CAB557300
Herstellernummer
557300
Hersteller
BTI
Höhe:
58 mm
Länge:
110 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
30 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
staffa angolare per sospensione CEQ - Finitura GS


