Startseite

CABLOFIL - CAB557243 Schwerkonsole - 557243

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 323 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 111 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075572439

Artikelnummer

CAB557243

Herstellernummer

557243

Hersteller

BTI

Länge:

323 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

111 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...300 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola a parete in acciaio galvanizzato a caldo per immersione post-fabbricazione Lunghezza: 317 mm Altezza: 93 mm Peso: 0,5 Kg/1 Carico massimo: 300 daN