CABLOFIL - CAB556334 CAB - CSNC300 316L MENSOLAH=210MM L=378, - 556334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - nein
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
3599075563345
Artikelnummer
CAB556334
Herstellernummer
556334
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
700 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


