Startseite

CABLOFIL - CAB556213 CAB - CNL150 GC MENSOLA A PARETE L=150MM - 556213

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB556213 CAB - CNL150 GC MENSOLA A PARETE L=150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599075562133

Artikelnummer

CAB556213

Herstellernummer

556213

Hersteller

BTI

Länge:

200 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...150 mm

Breite:

35 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a parete CLN150 - lunghezza 150mm - altezza 125mm - GC