CABLOFIL - CAB556143 Konsole, schraubenlos - 556143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 478 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
3599075561433
Artikelnummer
CAB556143
Herstellernummer
556143
Hersteller
BTI
Länge:
478 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...400 mm
Breite:
67 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


